| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5140465 Herst.-Nr.: MEG6185-0325 EAN/GTIN: 4042811223540 |
| |
|
| | |
| KNX Tastsensor Pro T in Farbe Aktivweiß. Er verfügt über einen integrierten Temperatursensor und einen berührungslosen Bedienmodus (Gestensteuerung). Die dazu passende Einbaudose kann flächenbündig in die Wand eingelassen werden. Der KNX Tastsensor Pro T ist aus Kunststoff gefertigt und daher sehr zuverlässig und widerstandsfähig. Dieser Tastsensor Pro T passt zum Design system M: M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan Glas, M-Smart, M-Star. Dieses Gerät ist mit einer LED ausgestattet, die im Dunkeln sanft leuchtet. Außerdem ist es halogenfrei. Die lackierte Oberflächenbehandlung trägt zu einem klaren, transparenten und harten Schutz bei. Die IP-Schutzart dieses Geräts ist IP20. Und es ist quecksilberfrei. KNX und der Tastsensor Pro T vereint alle wesentlichen Gebäudefunktionen wie Beleuchtung, Heizung, Klimaanlage oder Beschattung in einem intelligenten System. KNX hilft, die Betriebskosten zu senken, was zu erheblichen Energieeinsparungen führt, Installationszeit zu sparen sowie die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an zukünftige Entwicklungen zu erhöhen. Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Oberflächenschutz: lackiert, mit Display: false, mit Infrarot-Sensor: false, mit Raumthermostat: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Tasten: 1, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, mit Diebstahl-/Demontageschutz: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, mit Beschriftungsfeld: false, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Anzahl der Betätigungspunkte: 4, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 40 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Merten Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | MEG6185-0325 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler, Bussystem-Sensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Wippe, Instabus-Tastsensor, Instabus-Sensor |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,63* | € 107,63* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 90,27* | € 110,67* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 90,76* | € 111,81* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 94,41* | € 115,38* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,12* | € 116,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|