Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schild blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5062966
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-XBK
EAN/GTIN:
     4015082695804
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Eaton-Not-Aus
Eaton-Schalterlabel
NOT-AUS-Schild, Sortiment: Zusatzausrüstung, gelb, Anbindung an SmartWire-DT: nein Farbe: gelb, Breite: 60 mm, Außendurchmesser: 60 mm, Höhe: 1 mm, Form: rund, Aufdruck ISO-Symbole: ohne, Bedeutung des Aufdrucks: ohne, Sprache des Aufdrucks: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M22-XBK
Ident Code:
269580
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,95*
€ 5,09*
10
€ 5,95*
ab € 5,39*
€ 6,83*
1 Tag
36
1
€ 6,40*
ab € 4,91*
€ 6,87*
1
€ 8,95*
ab € 4,80*
€ 6,94*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 5,49*
€ 6,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 69,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
216541
ab € 7,69*
Zubehör
Eaton
216535
ab € 6,11*
Zubehör
Eaton
216378
ab € 1,80*
Zubehör
Eaton
216376
ab € 1,82*
Zubehör
Eaton
216480
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.