| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4936958 Herst.-Nr.: M-LEDSPOT-TC10W827GU5.3-24°DIMM. EAN/GTIN: 8718291122531 |
| |
|
| | |
| Dimmbare NV-LED-Reflektorlampe mit GU5.3-Sockel (MR16) oder GU4-Sockel (MR11) in verschiedenen Wattagen und Ausstrahlungswinkeln Nennstrom: 980 mA, Nennspannung: 12 V, Farbe: warm-weiß, Lampenleistung: 10 W, Sockel: GU5,3, Spannungsart: AC, Gesamtlänge: 54 mm, Durchmesser: 50 mm, Lampenform: sonstige, Ausführung Glas: ohne, Anzahl der LEDs: 4, Ausstrahlungswinkel: 24 °, Lichtfarbe: 827, Energieeffizienzklasse: keine Angabe Leistung (W): 10 Ausstrahl. Winkel: 24 Lichtfarbe: 827 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Signify GmbH GB Lampen | Produkt Typ: | M-LEDSPOT-TC10W827GU5.3-24°DIMM. | Ident Code: | 12253100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU4, Sockel GU4, Leuchtmittel GU5,3, Sockel GU5,3, leuchtmittel mit reflektor 3000k led, leds mit stecksockel, leds mit stecksockel 4100k |
| | |
| |