| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4893264 Herst.-Nr.: 41800 EAN/GTIN: 4034451418004 |
| |
|
| | |
| Dekorationslampe Pilzform 70x75mm Dekorationslampe Pilzform, opale Abdeckung für sanftes Licht Energieeffizienzklasse: vor 31.08.2021 in Verkehr gebracht, Übergangsfrist bis 01.03.2023 Farbe: farblos, Ausführung: opal, Lampenleistung: 25 W, Sockel: E14, Lichtstrom: 150 lm, Gesamtlänge: 75 mm, Durchmesser: 70 mm, Splitterschutz: false, geeignet für Backofen: false, Lampenform: Pilz, Stoßfest: false, geeignet für Kühlschrank: false, Krypton: false, Kohlefaden: false, Mehrfach-Glühwendel: false, Spezielle Anwendung: sonstige, Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h, Lampenspannung: 230 V, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 25 kWh, Lampenbezeichnung: sonstige, Sockel mit 3 Kontakten: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Scharnberger & Hasenbein Elekt.GmbH | Produkt Typ: | 41800 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Pilzform, Halogenlampe Globeform, Leuchtmittel E14, Sockel E14, glühlampe e14 25w, glühlampe pilzform, glühlampe e14 230v, Niedervolt Überdrucklampe, Hochvolt Verkehrssignallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Lampe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,31* | € 9,35* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,17* | € 10,58* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 7,19* | € 10,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|