Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aussenleuchte IP65 20W MEGAMAN Teka E27 3m E27 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4892117
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM70812
EAN/GTIN:
     4020856708123
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor
Außenleuchte Komplett-Set inklusive MEGAMAN Liliput Leuchtmittel (MM31912 mit Farbtemperatur 2700 Kelvin) zeichnet sich durch hohe Energie- und Kosteneinsparung aus. Einfache und sichere Wandmontage oder problemloser Einsatz mit Erdspieß. Durch die Neigbarkeit besonders flexibel. Enthält 3m langer Anschlußkabel inklusive Stecker. Das Gehäuse ist durch IP66 Schutzart wasserdicht und für den Außenbereich geeignet. Hell wie Halogen, aber viel stromsparender. Robust, zuverlässig und lichtstark - ideal für Anwendung rund ums Haus oder im Garten. Montageart: Anbau, Schutzklasse: I, Breite: 158 mm, Ausführung: Erdspieß, Lampenleistung: 20 W, Reflektor: hochglänzend, geeignet für Durchgangsverdrahtung: true, Fassung: E27, Gehäusefarbe: schwarz, Länge: 363 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe, Farbe der Abdeckung: schwarz, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP66, mit Leuchtmittel: true, Brandschutz 'F': true, geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Ausführung der Oberfläche: matt, mit Montagebügel: true, Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend
Weitere Informationen:
Hersteller:
IDV GmbH - MEGAMAN
Produkt Typ:
MM70812
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.