| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4890220 Herst.-Nr.: MM33512 EAN/GTIN: 4020856335121 |
| |
|
| | |
| Röhrenförmige Energiesparlampe mit kompakter Bauform generiert eine angenehme warmweiß Lichtfarbe und zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und Energieeffizienz aus. Leistet bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- und Halogenlampen. Eine weitere wesentliche Verbesserung ist die hohe Schaltfestigkeit, die bei rund 600.000 Ein- und Ausschaltungen liegt - das ist etwa 10 bis 15 mal so viel wie bei Energiesparlampen mit konventioneller Vorheizung. Ideal für Anwendung im gesamten Haushalt, in Handel und Gewerbe sowie im Objektbereich. Diese Lampe enthält kein fl üssiges Quecksilber! Lampenleistung: 5 W, Sockel: E27, Lichtstrom: 200 lm, Farbtemperatur: 2700 K, Gesamtlänge: 78 mm, Frequenz: 50 Hz, Durchmesser: 35 mm, Energieeffizienzklasse: A, Schwarzlichtlampe: false, Lampenform: gerade, Integrierter Dämmerungssensor: false, geeignet für Notstrom/Gleichspannung: false, Schalthäufigkeit beliebig: false, Außenanwendung: false, Lichtfarbe: 827, Lichtfarbe gemäß EN 12464-1: warm <3300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: ohne, Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h, Lampenspannung: 220...240 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | IDV GmbH - MEGAMAN | Produkt Typ: | MM33512 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe Sockel E27, Kompaktleuchtstofflampen E27, Kompaktleuchtstofflampen Sockel E27, Energiesparlampe mit Schraubsockel, Energiesparlampe mit Vorschaltgerät, Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, energiesparlampe e27 5w, energiesparlampe e27, energiesparlampe e27 warmweiß, Lampe, Kompaktlampe, Sparlampe, Stromsparlampe, Kompaktleuchtstofflampe |
| | |
| |