| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4876087 Herst.-Nr.: 81711 EAN/GTIN: 4034451817111 |
| |
|
| | |
| Autosoff. 11x36 mm Autosoffitte, SV8,5-8, ECE R 37 DIN 72 601 C5W Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Farbe: weiß, Sockel: SV8,5-8, Lichtstrom: 36 lm, Gesamtlänge: 36 mm, Durchmesser: 11 mm, geeignet für Schienenverkehr: false, Anzahl der Wendeln: 1, Technologie: Glühlampe, Normbezeichnung (ECE): C5W, Lampenleistung Wendel 1: 5 W, geeignet für Moped: false, geeignet für Motorrad: false, geeignet für Fahrrad: false, geeignet für Wasserfahrzeug: false, geeignet für Scheinwerfer PKW: true, geeignet für Scheinwerfer LKW: false, geeignet für sonstige Beleuchtung PKW: true, geeignet für sonstige Beleuchtung LKW: false, geeignet für Flugzeug: false, geeignet für Gabelstapler: false, Lampenspannung: 12 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Scharnberger & Hasenbein Elekt.GmbH | Produkt Typ: | 81711 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SV8.5-Lampen, Sockel SV8,5, Soffitten, Soffittenlampe, soffitte 6x36, autolampen sv8.5, soffitte scharnberger, Niedervolt Überdrucklampe, Hochvolt Verkehrssignallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Lampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,34* | € 0,62* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 0,343* | € 0,633* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 0,389* | € 0,719* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 0,39* | € 0,72* | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,40* | € 0,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|