| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4876057 Herst.-Nr.: 81300 EAN/GTIN: 4034451813007 |
| |
|
| | |
| Autolampe 25x43 mm Autolampe/ Signallampe für Blink- und Bremslicht, BA15s, ECE R 37 DIN 72 601 F Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Farbe: weiß, Sockel: BA15s, Gesamtlänge: 43 mm, Durchmesser: 25 mm, geeignet für Schienenverkehr: false, Anzahl der Wendeln: 1, Technologie: Glühlampe, Normbezeichnung (ECE): sonstige, Lampenleistung Wendel 1: 15 W, geeignet für Moped: false, geeignet für Motorrad: false, geeignet für Fahrrad: false, geeignet für Wasserfahrzeug: false, geeignet für Scheinwerfer PKW: true, geeignet für Scheinwerfer LKW: true, geeignet für sonstige Beleuchtung PKW: true, geeignet für sonstige Beleuchtung LKW: true, geeignet für Flugzeug: false, geeignet für Gabelstapler: false, Lampenspannung: 6 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Scharnberger & Hasenbein Elekt.GmbH | Produkt Typ: | 81300 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,81* | € 1,19* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 0,92* | € 1,35* | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,92* | € 1,35* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,04* | € 1,80* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,317* | € 2,237* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|