Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4869986 Herst.-Nr.: 25786 EAN/GTIN: 4034451257863 |
| |
|
| | |
| Röhrenlampe 16x54 mm Röhrenlampe für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Schaltzyklen: 4000 Farbwiedergabeindex (Ra): 100 Power-Faktor: 1 Nennstrom: 27 mA, Farbe: farblos, Sockel: BA15d, Lichtstrom: 35 lm, Farbtemperatur: 2700 K, Gesamtlänge: 54 mm, Durchmesser: 16 mm, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Krypton: false, geeignet für Taschenleuchten: false, geeignet für Anzeigezwecke: true, Halogen: false, Technologie: Glühlampe, Xenon: false, Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h, Lampenspannung: 220...260 V, Lampenleistung: 5...7 W, geeignet für Rundumleuchte: false Ausführung: 220-260 V/5-7 W Weitere Informationen: | | Hersteller: | Scharnberger & Hasenbein Elekt.GmbH | Produkt Typ: | 25786 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,84* | € 1,24* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 0,98* | € 1,43* | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,01* | € 1,47* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,84* | € 1,49* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 0,97* | € 1,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|