| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4869807 Herst.-Nr.: 93812 EAN/GTIN: 4034451938120 |
| |
|
| | |
| Olivenformlampe Krypton 11,5x30,5 mm Zwerglampe Olivenform P13,5s Krypton Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Nennstrom: 750 mA, Farbe: farblos, Sockel: P13,5s, Lichtstrom: 5 lm, Farbtemperatur: 2700 K, Gesamtlänge: 30,5 mm, Durchmesser: 11,5 mm, Lampenform: Oliven-Form, Krypton: true, geeignet für Taschenleuchten: true, geeignet für Anzeigezwecke: true, Halogen: false, Technologie: sonstige, Xenon: false, Mittlere Nennlebensdauer: 50 h, Lampenspannung: 3,6 V, Lampenleistung: 2,7 W, geeignet für Rundumleuchte: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Scharnberger & Hasenbein Elekt.GmbH | Produkt Typ: | 93812 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Niedervolt Überdrucklampe, Hochvolt Verkehrssignallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Lampe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 0,79* | € 0,79* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,48* | € 0,89* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,48* | € 0,89* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 0,55* | € 1,03* | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,57* | € 1,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|