Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte 60W Alu-Stableuch.500x35x58mm L-DE alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4820760
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     41510.004
EAN/GTIN:
     4010319021654
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Alu-Stableuchte für Linienlampen. Armatur Aluminium-Strangpressprofil eloxiert. Endkappen Kunststoff. Spannungsfreischaltung der Lampenkontakte bei Lampenwechsel. Leuchtmittel bitte separat bestellen. Schutzklasse: I, Breite: 35 mm, Fassung: sonstige, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², Anschlussart: Schraubklemme, Gehäusefarbe: Aluminium, Spannungsart: AC/DC, mit Bewegungsmelder: false, geeignet für Lampenleistung: 30 W, Betriebsgerät: nicht erforderlich, mit Schalter: false, Polzahl: 3, Länge: 500 mm, Höhe/Tiefe: 58 mm, Werkstoff: Aluminium, Leuchtmittel: sonstige, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: false, geeignet für Notlicht: true, Nennspannung: 0...250 V, Notstromversorgung integriert: false, Schutzart (IP): IP40, mit Leuchtmittel: false, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: false, Max. Systemleistung: 30 W, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: Abschluss, Schutzart (NEMA): sonstige, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 960 °C - 30 s, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: true, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Lichtverteiler: ohne, Dimmung DSI: false, Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: A+, Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: B, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: false, Leistungsfaktor: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
41510.004
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,07*
€ 36,55*
€ 5,95*
ab € 27,25*
€ 36,68*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,57*
€ 37,16*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 28,52*
€ 38,42*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,75*
€ 38,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RZB Leuchten
41520.004
ab € 36,98*
Ähnlich
RZB Leuchten
41521.002
ab € 37,52*
Ähnlich
RZB Leuchten
41530.004
ab € 22,06*
Ähnlich
RZB Leuchten
41531.002
ab € 22,85*
Ähnlich
RZB Leuchten
41511.002
ab € 27,16*
Ähnlich
RZB Leuchten
41521004
ab € 30,87*
Ähnlich
RZB Leuchten
41511004
ab € 23,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.