| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4651802 Herst.-Nr.: 161058 EAN/GTIN: 4041254101194 |
| |
|
| | |
| Zubehör: Ersatzglas PMMA für BR 161... 58W Breite: 0 mm, Ausstrahlungswinkel: 0 °, Durchmesser: 0 mm, Länge: 0 mm, Höhe/Tiefe: 0 mm, Werkstoff: Kunststoff, Raster gelocht: false, Reflektor gelocht: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schuch GmbH, Adolf | Produkt Typ: | 161058 | Ident Code: | 161119002 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,97* | € 49,15* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,54* | € 49,67* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 38,65* | € 50,99* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 38,91* | € 51,19* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,33* | € 51,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|