2x6,5W, 2700K, ca. 600lm, breit/breit, Edelstahl, Floatglas, HxBxT 7,5x16x8cm Breite: 180 mm, Lampenleistung: 6 W, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: Edelstahl, mit Bewegungsmelder: false, geeignet für Pendelaufhängung: false, Länge: 75 mm, Höhe/Tiefe: 80 mm, Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl, Leuchtmittel: LED austauschbar, Werkstoff der Abdeckung: Glas strukturiert, Schutzart (IP): IP44, mit Leuchtmittel: true, geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Wandmontage: true, geeignet für Einbaumontage: false, geeignet für Anbaumontage: false, geeignet für Deckenmontage: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | CMD Creativ Metalldesign GmbH | Produkt Typ: | 114/LED |
|