| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4553969 Herst.-Nr.: 61 EAN/GTIN: 4260045640111 |
| |
|
| | |
| Die würfelförmige Außenwandleuchte überzeugt durch ihre ansprechende Form. Abgerundet wird sie durch pulverbeschichtetes Edelstahl in anthrazit und den Opalglasscheiben. Energieeffizienzklasse: A-E Breite: 16 (cm) Höhe: 16 (cm) Tiefe: 14,5 (cm) Fassung: E27 Leuchtmittel: AGL, Energiesparleuchtmittel oder LED Schutzart: IP44 75W Material: Edelstahl anthrazit pulverbeschichtet Farbe: Anthrazit Diffusor: Opalglas Spannung: 230 Volt Breite: 160 mm, Lampenleistung: 75 W, Fassung: E27, Gehäusefarbe: anthrazit, mit Bewegungsmelder: false, Höhe/Tiefe: 160 mm, Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl, Werkstoff der Abdeckung: Glas opal, Nennspannung von/bis: 230 V, Schutzart (IP): IP44 Weitere Informationen: | | Hersteller: | CMD Creativ Metalldesign GmbH | Produkt Typ: | 61 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |