Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte max. 100W E27 230V H=600mm Edelstahl IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4553322
Hersteller:
     CMD
Herst.-Nr.:
     45
EAN/GTIN:
     4260045640852
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Wegeleuchte z.B. für den Garten. Säule besteht aus feingebürstetem Edelstahl mit aufgeschraubtem Opalglas. Gleichmäßiger Lichtaustritt nach allen Seiten. Energieeffizienzklasse: A-E Höhe: 60 (cm) Durchmesser: 11 Fassung: E27 Leuchtmittel: AGL, Energiesparleuchtmittel oder LED Schutzart: IP44 100W Material: Edelstahl Farbe: Edelstahl Diffusor: Opalglas Spannung: 230 Volt Höhe: 600 mm, Fassung: E27, Gehäusefarbe: Edelstahl, Max. Lampenleistung: 100 W, Durchmesser: 110 mm, Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl, Werkstoff der Abdeckung: Glas opal, Nennspannung von/bis: 230 V, Schutzart (IP): IP44
Weitere Informationen:
Hersteller:
CMD Creativ Metalldesign GmbH
Produkt Typ:
45
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 83,55*
€ 106,69*
Lager 6318
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 85,24*
€ 107,67*
1 Tag
4
1
€ 5,90*
ab € 91,31*
€ 115,88*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 215,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.