Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte max. 2x60W mit BWM E27 230V 95x280x280mm Edelstahl IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4553315
Hersteller:
     CMD
Herst.-Nr.:
     42/BM
EAN/GTIN:
     4260045640821
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die Leuchte sorgt in allen Richtungen für eine optimale Beleuchtung. Dadurch dass eine weiße lichtdurchlässige Folie in das Opalglas eingearbeitet ist, sind die Leuchtmittel nicht sichtbar. Energieeffizienzklasse: A-E Breite: 28 (cm) Höhe: 28 (cm) Tiefe: 9.5 (cm) Fassung: 2x E27 Leuchtmittel: 2x AGL, Energiesparleuchtmittel oder LED Bewegungsmelder: Ja Schutzart: IP44 2x 60W Material: Edelstahl Farbe: Edelstahl Diffusor: Opalglas Spannung: 230 Volt Breite: 280 mm, Lampenleistung: 60 W, Fassung: E27, Gehäusefarbe: Edelstahl, mit Bewegungsmelder: true, Länge: 280 mm, Höhe/Tiefe: 95 mm, Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl, Werkstoff der Abdeckung: Glas opal, Nennspannung von/bis: 230 V, Schutzart (IP): IP44
Weitere Informationen:
Hersteller:
CMD Creativ Metalldesign GmbH
Produkt Typ:
42/BM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 115,74*
€ 143,56*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,98*
€ 144,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 124,37*
€ 154,33*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 155,61*
€ 191,72*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 247,31*
€ 299,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,90*
€ 172,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,10*
€ 170,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,35*
€ 159,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,98*
€ 139,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.