Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 8W 850lm 88x88x29mm dim 3000K 38° nick.-geb. IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4451715
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     A5068QTFLATNICKEL-GEB-930
EAN/GTIN:
     4044538062938
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
nobile downlight
downlight
Für den Einsatz im Bereich der Spot- und Allgemeinbeleuchtung. Idealer Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe Frontglas Echtglasreflektor Kühlkörper aus Aluminium Die Leuchte ist nur für den Einbau in die Zwischendecke geeignet. Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Einbaudosen: generell kann das LED Downlight in allen gängigen Betoneinbaugehäusen installiert werden; speziell getestet sind folgende Typen von KAISER: HaloX® 100 mit Tunnel 190 (Type 1281-30) + Frontteil, Bsp. Type 1281-11/HaloX® 180 mit Tunnel 190 (Type 1282-72/1282-75) Material: Aluminiumdruckguss Oberfläche: pulverbeschichtet oder galvanisiert Passend für Einbaudurchmesser: 68 mm Farbwiedergabeindex Ra: 90 Farbabstand (McAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 h (L80 B10) Betriebsgerät inklusive: dimmbar über Phasenabschnitt Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung (L, N, PE); Steckklemmen Breite: 88 mm, Fassung: ohne, Anschlussart: sonstige, Gehäusefarbe: sonstige, geeignet für Lampenleistung: 8 W, Betriebsgerät: elektronischer Trafo, geeignet für Wandmontage: false, Energieeffizienzklasse: sonstige, Höhe/Tiefe: 29 mm, geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, Farbtemperatur: 3000 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 900 lm, geeignet für Traversenmontage: false, geeignet für Podest-/Bodenmontage: false, geeignet für Klemmmontage: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 50000 h, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): sonstige, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: 0...25 °C, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung DSI: false, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, mit Bewegungsmelder: false, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, mit Leuchtmittel: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoff der Abdeckung: sonstige, Nennspannung: 220...240 V, mit Betriebsgerät: true, Ohne Dimmfunktion: true, Reflektor: hochglänzend, Lichtverteiler: Reflektor, Lichtverteilung: symmetrisch, Lichtaustritt: direkt, Schutzart (IP): IP40, Schutzart (NEMA): sonstige, Schlagfestigkeit: IK00, Schutzklasse: II, Lichtfarbe: weiß, Lichtstrom: 900 lm, Lichtstärke: 1400 cd, Länge: 88 mm, Notstromversorgung integriert: false, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
nobile AG
Produkt Typ:
A5068QTFLATNICKEL-GEB-930
Ident Code:
1856850923
Weitere Suchbegriffe: einbau downlights led
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 40,96*
€ 55,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,40*
€ 63,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,79*
€ 67,24*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.