Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmbadleuchte mit LED 3000 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4445956
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     84400K3
EAN/GTIN:
     4044017262835
Suchbegriffe:
Teichstrahler
Unterwasserstrahler
teichstrahler led ip68
teichstrahler led
BEGA Schwimmbadleuchte 84400K3 für den Einbau in Beton-, Folien-, Metall- oder Kunststoffbecken. LED, 62 W Leuchten-Anschlussleistung, 24 V DC, Leuchten-Lichtstrom 5000 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Ohne Netzteil. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Schutzart IP 68 10 m. Schutzklasse III. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4404, elektropoliert. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit fest angeschlossener, chlorwasserbeständiger Anschlussleitung 05RN8-F 2 x 1 mm², Länge 3 m. Schlauchanschluss-Stutzen für Weich-PVC-Schutzschlauch Ø 20 x 3 mm. Empfohlene Einbautiefe 400 bis 700 mm unter der Wasseroberfläche. Leuchtendurchmesser 265 mm, Einbautiefe 70 mm. Einbauöffnung Ø 210 mm. Schutzklasse: III, Breite: 265 mm, Gehäusefarbe: Edelstahl, Spannungsart: DC, geeignet für Lampenleistung: 49,7 W, Betriebsgerät: nicht erforderlich, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, geeignet für Pendelaufhängung: false, Länge: 100 mm, Höhe/Tiefe: 265 mm, Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl, Leuchtmittel: LED austauschbar, geeignet für Lichtbandkonfiguration: false, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent, Schlagfestigkeit: IK08, Nennspannung: 24 V, Schutzart (IP): IP68, mit Leuchtmittel: true, geeignet für Einbaumontage: true, mit Betriebsgerät: true, geeignet für Anbaumontage: false, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 62 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 5000 lm, mit Luftschlitzen: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: 25 °C, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Dimmung DSI: false, Bedienung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Austauschbares Betriebsgerät: true, Einbauhöhe/-tiefe: 400 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEGA Gantenbrink-Leuchten KG
Produkt Typ:
84400K3
Weitere Suchbegriffe: teichstrahler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 647,04*
€ 743,60*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 688,49*
€ 794,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 757,19*
€ 871,22*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,60*
€ 884,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,47*
€ 869,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,48*
€ 834,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,62*
€ 808,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,04*
€ 769,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.