| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4274602 Herst.-Nr.: 70816 EAN/GTIN: 4044017106405 |
| |
|
| | |
| BEGA Lichtmast 70816 aus Stahl, zertifiziert nach EN 40. Konisch, nahtlos gezogen mit hohen Festigkeitswerten. Unterer Durchmesser 140 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Innen und außen feuerverzinkt, unlackiert. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Höhe über Flur 6000 mm, mit Erdstück 1000 mm. Lichtpunkthöhe: 6 m, Oberflächenschutz: lackiert, Gesamtlänge: 7 m, Mastzopfdurchmesser: 76 mm, Ausleger: ohne, Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEGA Gantenbrink-Leuchten KG | Produkt Typ: | 70816 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 967,42* | € 1.087,11* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 1.024,36* | € 1.145,99* | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.034,61* | € 1.163,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|