| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4189811 Herst.-Nr.: 682015 EAN/GTIN: 4007235820157 |
| |
|
| | |
| Albert-Pollerleuchte 682015 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 x A60 75W, Fassung E 27. Anschlussfertig zum aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Typ Nr. 690010.Farbe: weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse: d 135 x d 150 x 835 mm Schutzklasse: I, Breite: 150 mm, Fassung: E27, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², mit Fußplatte: true, Anschlussart: Schraubklemme, Gehäusefarbe: weiß, Oberflächenschutz: lackiert, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, geeignet für Lampenleistung: 1...75 W, Betriebsgerät: nicht erforderlich, Durchmesser: 135 mm, mit Lichtsensor: false, Polzahl: 3, Höhe/Tiefe: 835 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: HV-Halogenlampe, Art der Leuchte: Pollerleuchte, Lichtaustritt: direkt/indirekt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Glas opal, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP44, mit Leuchtmittel: false, geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: false, Ausstrahlungswinkel: freistrahlend/diffus, Max. Systemleistung: 75 W, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Schutzart (NEMA): sonstige, Lichtverteiler: sonstige, Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: A++, Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: E, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: false, Werkstoffgüte des Gehäuses: sonstige, Leistungsfaktor: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Albert GmbH & Co. KG Gebr. | Produkt Typ: | 682015 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fassungen, Halogenfassung, Lampenfassung, Lampenfassungen, Smart Home Außensockelleuchte, Smart Home Pfeilerleuchte, Smart Home Podestleuchte, Smart Home Pollerlampe, Smart Home Pollerleuchte, Smart Home Sockelleuchte, Smart Home Wegeleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerleuchte albert, fassung, pollerleuchte e27, Steckdosensäule, Gartensäule, Energiesäule, Gartenleuchte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 202,30* | € 237,09* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 202,19* | € 237,68* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 239,50* | € 239,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,09* | € 244,40* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 210,13* | € 246,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|