Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe M13 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4086171
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     342M
EAN/GTIN:
     4011126084535
Verbindungsmuffe. für Gewinderöhrchen: 182/... 305M/... Abmessungen (ca. Maße) L: 17 mm Gewinde: M 13x1 Außen-Ø: 15 mm Werkstoff: Messing, blank Farbe: Messing, Breite: 15 mm, Höhe: 15 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Kupplung/Verbinder gerade, Durchmesser: 15 mm, Länge: 17 mm, Werkstoff: sonstige, Transparent: false, Zubehör: false, Ersatzteil: false Länge: 17 mm Gewinde: M13x1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
342M
Ident Code:
2-342M
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,325*
€ 1,605*
9 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,3346*
€ 1,6146*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,5772*
€ 1,8772*
Lager 6318
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 1,8334*
€ 2,1634*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,55*
€ 2,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,1634*
€ 2,57445
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8334*
€ 2,18175
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 216,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.