Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe M13 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4086171
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     342M
EAN/GTIN:
     4011126084535
Verbindungsmuffe. für Gewinderöhrchen: 182/... 305M/... Abmessungen (ca. Maße) L: 17 mm Gewinde: M 13x1 Außen-Ø: 15 mm Werkstoff: Messing, blank Farbe: Messing, Breite: 15 mm, Höhe: 15 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Kupplung/Verbinder gerade, Durchmesser: 15 mm, Länge: 17 mm, Werkstoff: sonstige, Transparent: false, Zubehör: false, Ersatzteil: false Länge: 17 mm Gewinde: M13x1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
342M
Ident Code:
2-342M
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,315*
€ 1,595*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,3246*
€ 1,6046*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,5772*
€ 1,8572*
21 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 1,8334*
€ 2,1534*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,6452*
€ 2,5552*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,8572*
€ 2,21007
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5772*
€ 1,87687
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 185,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.