| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4035533 Herst.-Nr.: 70379A EAN/GTIN: 4044017300254 |
| |
|
| | |
| BEGA Traverse 70379A mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288 für die Montage eines BEGA Scheinwerfers an Lichtmaste oder Wandflächen. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm². Für die seitliche Montage an einen Lichtmast mit einem Mindestdurchmesser von 60 mm. Farbe: Silber, Breite: 225 mm, Höhe: 93 mm, Länge: 70 mm, Transparent: false, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEGA Gantenbrink-Leuchten KG | Produkt Typ: | 70379A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 101,50* | € 124,14* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 106,08* | € 130,79* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 106,32* | € 131,07* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 107,49* | € 132,48* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 110,65* | € 136,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|