| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4033171 Herst.-Nr.: 70387 EAN/GTIN: 4044017300322 |
| |
|
| | |
| BEGA Aufsatzmuffe 70387 für die Montage von 1 oder 2 Traversen 70 391 auf einen Lichtmast. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Anschlussklemmen 5 x 2,5 mm². Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 120 mm. Höhe: 340 mm. Breite: 76 mm, Höhe: 120 mm, Tiefe: 76 mm, Anzahl der Arme des Aufsatzstücks: 1, Zopfdurchmesser leuchtenseitig: 76 mm, Zopfdurchmesser mastseitig: 76 mm, Einstecktiefe: 120 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEGA Gantenbrink-Leuchten KG | Produkt Typ: | 70387 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 190,92* | € 226,68* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 198,81* | € 236,35* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 200,94* | € 238,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 203,50* | € 241,86* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 207,98* | € 248,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|