Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3963238 Herst.-Nr.: WRK/W EAN/GTIN: 4016779664042 |
| |
|
| | |
| Für Einbau in Schließlich, dient zur Verschlussüberwachung von Türen. Wasserdicht IP 68, mit 2,5 m Anschlusskabel LIYY 3 x 0,14 mm². VdS-Nr. G 107060. Wirkprinzip: mechanisch, mit Anschlusskabel: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, VdS-Klasse: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | WRK/W | Ident Code: | 2CDG250003R0011 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 44,17* | € 57,84* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 44,39* | € 58,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,24* | € 59,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 45,67* | € 59,80* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 46,89* | € 61,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|