Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niveaurelais CM-ENE MAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3961167
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CM-ENEMAX
EAN/GTIN:
     4013614348075
Suchbegriffe:
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais
Niveaumessrelais
Niveauüberwachungsrelais von ABB zur Steuerung und Regelung der Füllstände und Mischungsverhältnisse von elektrisch leitfähigen Flüssigkeiten. Zur Auswahl stehen Einzelfunktions- und Multifunktions-Überwachungsrelais, die zum Überlauf- und Trockenlaufschutz, für das Befüllen und Entleeren, Max.- und Min.-Alarme oder beliebige Kombinationen dieser Funktionen verwendet werden können. Darüber hinaus ist eine breite Palette an Zubehör verfügbar. Breite: 22,5 mm, Höhe: 78 mm, Tiefe: 78,5 mm, Kaskadierbar: false, mit abnehmbaren Klemmen: false, Anzahl der Elektrodeneingänge: 2, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 220...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 220...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit: 0 s, Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit: 0 s, Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit: 0 s, Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit: 0 s, Physikalisches Messprinzip: leitend, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
CM-ENEMAX
Ident Code:
1SVR550851R9400
Weitere Suchbegriffe: Niveaurelais, niveaurelais abb, niveaurelais, Print-Relais, Wechselstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Schütz, Hilfsschütz mit Wechselstrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.