Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckereinsatz 16-polig HEAVYCON QUICKON-Anschl. Nr. 17-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3926051
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     HC-B16-ESTQ-2,5-32
EAN/GTIN:
     4017918940744
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Kontakteinsatz, Polzahl: 16+PE, Baugröße: B16, Stift, QUICKON-Anschluss, 500 V, 16 A, 0,34 mm² ... 2,5 mm² Breite: 34 mm, Höhe: 35 mm, Tiefe: 84,5 mm, Bemessungsspannung: 500 V, mit Drahtschutz: false, Polzahl: 16, Kontaktausführung: Stift, Umgebungstemperatur: 125 °C, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schneidklemmanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 3, Durchmesser des Steckkontaktes: 2,5 mm, Kontakteinsatz ohne Kontakte: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,34...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,34...2,5 mm², mit Schutzleiter: true, Werkstoff des Kontaktes: sonstige Kupferlegierungen, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 16 A, Werkstoff des Kontakteinsatzes: Thermoplast, Min. Anzahl der Steckzyklen: 500, Anzahl der Leistungskontakte: 16
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
HC-B16-ESTQ-2,5-32
Ident Code:
1605653
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,91*
€ 11,52*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 10,17*
€ 11,79*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,20*
€ 11,80*
Lager 6318
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,32*
€ 11,92*
30 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,41*
€ 12,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 119,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1660449
ab € 5,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1772722
ab € 0,343*
Zubehör
Phoenix Contact
1676857
ab € 0,648*
Zubehör
Phoenix Contact
1676860
ab € 0,763*
Zubehör
Phoenix Contact
1686478
ab € 4,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1644326
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.