Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz Stift 16p Schneidkl 16A 400V 0,34-2,5qmm HC-B16-ESTQ-2,5-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F253B80
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1605653
EAN/GTIN:
     4017918940744
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Kontakteinsatz Stift 16p Schneidkl 16A 400V 0,34-2,5qmm HC-B16-ESTQ-2,5-32
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.34 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.34 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anzahl der Leistungskontakte:
16
Anzahl der Steuerkontakte:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40 - 125 °C
Breite:
34 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Durchmesser Steckkontakt:
2.5 mm
Höhe:
35 mm
Kontaktausführung:
Stift
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Polzahl:
16
Tiefe:
84.5 mm
Umgebungstemperatur:
125 - 125 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Überspannungskategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: Buchseneinsatz, Buchsenkontakteinsatz, Crimpanschluss, Federeinsatz, Federleiste, Kontakteinsatz, Kontakteinsatz für schwere Steckverbinder, Messereinsatz, Messerleiste, Schraubkontakteinsatz, Schwerer Steckeinsatz, Stifteinsatz, Stiftkontakteinsatz, Wickelanschluss
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,88*
€ 11,45*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,22*
€ 11,83*
25 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,31*
€ 11,96*
30 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,45*
€ 12,05*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 10,80*
€ 12,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 118,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1660449
ab € 5,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1772722
ab € 0,343*
Zubehör
Phoenix Contact
1676857
ab € 0,648*
Zubehör
Phoenix Contact
1676860
ab € 0,773*
Zubehör
Phoenix Contact
1686478
ab € 4,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1644326
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.