Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugfeder-Sicherungsklemme 4mm² schwarz H62,5xL61,5xB6,2 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3924641
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     ST4-HESI(5X20)
EAN/GTIN:
     4017918890476
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact
Sicherungsklemme zur Montage auf NS 35, für G-Sicherungseinsätze 5 x 20 Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: schwarz, Breite: 6,15 mm, Höhe: 61,53 mm, Tiefe: 63,38 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung des Sicherungseinsatzes: G-Sicherung 5x20 mm, Ausführung des Sicherungshalters: schwenkbar, Versorgungsspannung für die Defektanzeige: -...- V, Anzahl der Etagen: 1, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,08...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,14...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,08...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 6,3 A Maße HxLxB (mm): 62,5x61,5x6,2 A, starr (mm²): 0,08-6 A, flexibel (mm²): 0,08-4
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
ST4-HESI(5X20)
Ident Code:
3036369
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen federzug, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,6586*
€ 3,1186*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 3,45*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,11113*
€ 3,64113*
Lager 6318
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,1833*
€ 3,7233*
30 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,3668*
€ 3,9168*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,7233*
€ 4,43073
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1833*
€ 3,78813
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 186,165* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030420
ab € 0,2648*
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
3032075
ab € 0,272*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1935*
Zubehör
Phoenix Contact
3033812
ab € 0,244*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,37*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,79*
Zubehör
Phoenix Contact
0818140
ab € 2,17*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,40*
Zubehör
Phoenix Contact
0824646
ab € 6,48*
Zubehör
Phoenix Contact
0828746
ab € 17,72*
Zubehör
Phoenix Contact
0829595
ab € 7,29*
Zubehör
Phoenix Contact
0829665
ab € 5,66556*
Zubehör
Phoenix Contact
3039900
ab € 37,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.