Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digi.-Eingabeklemme IB-IL24DI8-PAC Inline IBIL24DI8-PAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3923430
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2861247
EAN/GTIN:
     4017918894184
Suchbegriffe:
Inline Klemme
Lokalbus Digital-Eingabeklemme
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Inline, Digitaleingabeklemme, Digitale Eingänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern Breite: 48,6 mm, Höhe: 120,11 mm, Tiefe: 71,44 mm, Eingangsstrom bei Signal 1: 0,005 mA, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 8, Anzahl der digitalen Ausgänge: 0, Verzögerungszeit bei Signalwechsel: 0 ms, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0, mit optischer Schnittstelle: false, Art der Eingangsspannung: DC, unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, unterstützt Protokoll für ASI: false, unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, unterstützt Protokoll für CAN: false, unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, unterstützt Protokoll für KNX: false, unterstützt Protokoll für Modbus: false, unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, unterstützt Protokoll für SUCONET: false, unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: true, Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden: false, Art des Digitalausgangs: ohne, Tragschienenmontage möglich: true, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: true, Systemkomponente: true, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Schutzart (IP): IP20, unterstützt Protokoll für SERCOS: false, unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung DC: 19,2...30 V, Zulässige Spannung am Ausgang: -...- V, Zulässige Spannung am Eingang: -3...5 V, Digitale Eingänge konfigurierbar: false, Digitale Ausgänge konfigurierbar: false, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, SIL nach IEC 61508: ohne, unterstützt Protokoll für EtherCAT: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
IBIL24DI8-PAC
Ident Code:
2861247
Weitere Suchbegriffe: Profinet Ein-/Ausgabemodul, profibus buskoppler, Steuerrelais, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, Logikmodul, Kompaktsteuerung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 78,09*
€ 89,15*
€ 4,98*
ab € 81,38*
€ 92,53*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 83,12*
€ 94,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,59*
€ 95,31*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 84,10*
€ 95,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2727515
€ 2,253*
Zubehör
Phoenix Contact
2727501
€ 1,62*
Zubehör
Phoenix Contact
0809492
€ 7,7786*
Zubehör
Phoenix Contact
0809502
€ 7,0286*
Zubehör
Phoenix Contact
2727608
€ 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.