| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3902765 Herst.-Nr.: LK75-F EAN/GTIN: 3471522199249 |
| |
|
| | |
| Anschlussklemmen zur Verbindung von Steuerleitungen mit den Hauptkontakten der Schütze A45... A110 und davon abgeleiteten Ausführungen. Die Steuerleitungsklemmen werden in die Schlitze über den Hauptleiteranschlussklemmen eingesteckt. Die Steuerleitungsklemme LK 75... besitzt einen Flachstecker, der die Klemme selbstständig festhält, bis die Klemme für den Hauptleiter vollständig angezogen ist. ● Schutzart IP 20 ● Leiterquerschnitt: – 1 o. 2 starre Leiter 1... 4 mm² – 1 o. 2 flexible Leiter mit Aderendhülse 0,75... 2,5 mm² Art des Zubehörs/Ersatzteils: Steuerleitungsanschluss Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | LK75-F | Ident Code: | 1SBN073552R1002 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,49* | € 2,36* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,07* | € 3,26* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,27* | € 3,56* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 6,50* | ab € 2,46* | € 3,83* | | | | Lager 6318 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,57* | € 4,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|