Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3887632 Herst.-Nr.: MEG3115-8719 EAN/GTIN: 4042811184087 |
| |
|
| | |
| Aufputz-Montage. Mit Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Farbe polarweiß. Nennspannung: 250 V, Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Bedienungsart: Wippe/Taste, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, mit Montageplatte: true, Anschlussart: Steckklemme, Beleuchtung: nein, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bemessungsstrom: 10 A, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Schaltungsart: Serienschalter, Anzahl der Betätigungswippen: 2, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX, Tastschalter: false, Waschmaschinenschalter: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 63 mm, Gerätehöhe: 63 mm, Gerätetiefe: 36 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Merten Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | MEG3115-8719 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: serienschalter weiß, Schalter (Installation), Serienschalter Geräteeinsatz, Serienschalter-Einsatz, Wippschalter-Einsatz, Taster (Installation) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,63* | € 13,79* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,92* | € 14,22* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,49* | € 15,03* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 10,76* | € 15,42* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,89* | € 15,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|