Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Komplettpaket 4WE Entravox silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3880588
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1841420
EAN/GTIN:
     4026529025313
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Komplett-Paket mit Preisvorteil. Inhalt -Kompakte Türstation Entravox in silber eloxiert oder weiß lackiert. 4 beleuchtete Klingeltasten und Namensschilder. 4 TwinBus Wohntelefone 17630xx weiß. Entravox Netzgerät. Farbe silber/weiß. Mit Memory-Funktion: false, Anzahl der Innenstationen: 4, Anzahl der Außenstationen: 1, Farbe der Innenstation: weiß, Freisprechen: false, Textfeld/Beschriftungsfläche: true, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 4, Installationstechnik: Bus-System, Internkommunikation: false, mit Video: false, Farbe der Außenstation: Silber, Hörgerätekompatibel: false, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Manuell einstellbare Kamera: false, Montageart Innenstation: Aufputz, Montageart Außenstation: Aufputz, Werkstoff der Außenstation: Aluminium, Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen: 4, Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen: 1, Verbindung mit Smartphone möglich: false Farbe Türstation: silber Ausführung: 4 WE
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ritto Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
1841420
Ident Code:
1841420
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 442,55*
€ 504,97*
1
Frei Haus
ab € 443,04*
€ 506,80*
1
Frei Haus
ab € 447,07*
€ 511,80*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 453,01*
€ 516,11*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 453,50*
€ 518,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,11*
€ 614,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,49*
€ 609,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,06*
€ 593,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,88*
€ 575,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,01*
€ 539,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritto
1841120
ab € 253,32*
Zubehör
Ritto
1841320
ab € 384,12*
Zubehör
Ritto
1841470
ab € 450,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.