| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3845631 Herst.-Nr.: MEG4014-6534 EAN/GTIN: 4042811219710 |
| |
|
| | |
| Das Aufputzgehäuse 1-fach MEG4014-6534 von Merten in der Farbe Anthrazit. Dieses Aufputzgehäuse ein green Premium-Produkt und welches Quecksilber, SHVC, halogen und Schwermetall frei ist. Das Aufputzgehäuse besteht aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) und ist damit widerstandsfähig. Mit geschlossenem Boden und Führungsnuten für Trennwände. 2 vorgeformte Leitungseingänge, verschlossen mit Blindschiebern. Auf jeden Baustoff montierbar. Zubehör Kanaleinführung (15 mm). Ob in Wohngebäuden, Büros, Schulen oder Hotels, Merten Systemdesign steht für Inspiration, Design und Funktionalität in allen Lebensräumen. Von der Steuerung konventioneller Installationen bis hin zur intuitiven KNX-Technik bietet System Design die gesamte Funktionalität eines flexiblen modernen Schalterprogramms. Zusammenstellung: Aufputzgehäuse, Farbe: anthrazit, Halogenfrei: true, Form: rechteckig, Anzahl der Einheiten: 2, Schlagfest: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Kabeleinführung: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, mit Abdeckrahmen: false, Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP20, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, mit Verschraubungseinführung: false, mit Kanaleinführung: true, Gerätebreite: 84 mm, Gerätehöhe: 44 mm, Gerätetiefe: 152 mm, geeignet für modulare Installationsschalterprogramme: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Merten Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | MEG4014-6534 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,55* | € 15,05* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,86* | € 15,51* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,48* | € 16,38* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 11,78* | € 16,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|