| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3835919 Herst.-Nr.: MX5000 EAN/GTIN: 4021179247412 |
| |
|
| | |
| Drehzahlsensor; Ø 15 / L = 70 mm; Schaltabstand 1,7 mm; DC NPN; AMP-Junior Timer Steckverbindung; IP 67; IP 69K; (Stecker: IP 54); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -32...140 °C; Schaltfrequenz 2...15000 Hz Weitere Informationen: | | Hersteller: | ifm electronic GmbH | Produkt Typ: | MX5000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 56,93* | € 71,80* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,14* | € 71,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,85* | € 72,50* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 58,39* | € 72,62* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,12* | € 76,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|