Drucksensoren, Programmierbarer Drucktransmitter, Messbereich: -12,4...250,0 mbar, Prozessanschluss: G 1 A-Dichtkonus, 2-Leiter, DC, Betriebsspannung: 20...32 V DC, 4...20 (20...4) mA analog (skalierbar 1:4) Steckverbindung, M12-Steckverbindung, totraumfrei, Drehbares Gehäuse 350°, 2-Leiter-Anschlusstechnik, 0-Punkt und Spanne einstellbar, G 1 A-Dichtkonus, Werkstoff Gehäuse: V4A / 316L / 1.4404 PC (Makrolon) PBT (Pocan) PEI FPM (Viton) PTFE, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: Keramik (99,9% Al2O3) PTFE V4A / 316L / 1.4435 Oberflächenbeschaffenheit: Ra < 0,4 / Rz 4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | ifm electronic GmbH | Produkt Typ: | PY1018 |
|