| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3803636 Herst.-Nr.: PM2054 EAN/GTIN: 4021179187350 |
| |
|
| | |
| Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich: -0,5...10 bar / -7...145 psi / -50...1000 kPa, Prozessanschluss: für Aseptoflex-Adapter, 2-Leiter, DC, Betriebsspannung: 14...30 V DC, 4...20 mA analog Steckverbindung, M12-Steckverbindung, totraumfrei, 0-Punkt und Spanne einstellbar, Programmierbar über EPS- Schnittstelle, Werkstoff Gehäuse: V4A (1.4404) PEI FPM (Viton), Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: Keramik (99,9% Al2O3) PTFE V4A / 316L / 1.4404 Oberflächenbeschaffenheit: Ra < 0,4 / Rz 4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | ifm electronic GmbH | Produkt Typ: | PM2054 | Ident Code: | PM2054 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 564,36* | € 639,07* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 575,70* | € 647,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|