Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combi-Drucksensor -1,00...10,00 bar, -14,5...145,0 psi, -0,1 PI2094


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3800668
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PI2094
EAN/GTIN:
     4021179186094
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucksensoren, Combi-Drucksensor, Messbereich: -1,00...10,00 bar / -14,5...145,0 psi / -0,100...1,000 MPa, Prozessanschluss: für Aseptoflex-Adapter, 4-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 18...32 V DC, Stromaufnahme: 50 mA, 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x analog (I / U, skalierbar 1:4), 1 x n.o. / n.c. progr. + 1 x analog (I / U, skalierbar 1:4) Steckverbindung, M12-Steckverbindung, totraumfrei, Drehbares Gehäuse 350°, 0-Punkt und Spanne einstellbar, Funktion programmierbar, Werkstoff Gehäuse: V4A / 316L / 1.4404 PC (Makrolon) PBT (Pocan) PEI FPM (Viton) PTFE, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: Keramik (99,9% Al2O3) PTFE V4A / 316L / 1.4435 Oberflächenbeschaffenheit: Ra < 0,4 / Rz 4
Weitere Informationen:
Hersteller:
ifm electronic GmbH
Produkt Typ:
PI2094
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 719,53*
€ 804,88*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 760,51*
€ 842,99*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 918,93*
€ 1.011,48*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,99*
€ 1.003,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,10*
€ 993,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,46*
€ 959,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,08*
€ 936,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,51*
€ 905,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.