| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3798930 Herst.-Nr.: 981806.004 EAN/GTIN: 4010319944021 |
| |
|
| | |
| für Serie: Flat Polymero Sichtfarbe: silber metallic D: 551mm H: 20, 60mm d: 495mm Ursprungsland: Made in Germany Farbe: Silber, Höhe: 21 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Dekorelement, Durchmesser: 551 mm, Transparent: false, Zubehör: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 981806.004 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,60* | € 33,45* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,84* | € 33,84* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 25,39* | € 34,67* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,77* | € 35,04* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 27,11* | € 36,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|