| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3798871 Herst.-Nr.: 981804.0042 EAN/GTIN: 4010319943970 |
| |
|
| | |
| für Serie: Flat Polymero Sichtfarbe: nickel, matt oder gebürstet D: 380mm H: 19, 20mm d: 340mm Ursprungsland: Made in Germany Farbe: Nickel, Höhe: 19 mm, Durchmesser: 380 mm, Transparent: false, Zubehör: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 981804.0042 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,84* | € 23,28* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 16,97* | € 23,53* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 17,44* | € 24,11* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,51* | € 24,37* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,66* | € 25,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|