| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3787035 Herst.-Nr.: COREPRO-LEDSPOT4,2-20W827GU5,3-36D EAN/GTIN: 8718291724568 |
| |
|
| | |
| Formvollendetes Design für eine angenehme Atmosphäre Wer zu Hause eine angenehme Beleuchtung möchte, greift auf CorePro LED-Lampen zurück. Sie sind ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen und erzeugen ein warmes Licht bei geringem Energieverbrauch. Nennstrom: 572 mA, Farbe: weiß, Lampenleistung: 4 W, Sockel: GU5,3, Lichtstrom: 225 lm, Farbtemperatur: 2700 K, Ausstrahlungswinkel: 36 °, Dimmbar: false, Spannungsart: AC, Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B), Durchmesser: 47,4 mm, Energieeffizienzklasse: A, Lichtstärke: 550 cd, Lampenform: Reflektor, Länge: 49,9 mm, Lichtfarbe: 827, Farbe steuerbar (RGB): false, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP20, Ausführung Glas/Abdeckung: nicht zutreffend, Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h, Lichtfarbe Kategorie: extra warm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Signify GmbH GB Lampen | Produkt Typ: | COREPRO-LEDSPOT4,2-20W827GU5,3-36D | Ident Code: | 72456800 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU5,3, Sockel GU5,3, led gu5.3 2700k, leds mit stecksockel, leds mit stecksockel 4100k |
| | |
| |