|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6318-3659900 Herst.-Nr.: 1365740010 EAN/GTIN: 4032248147182 |
| |
|
|  |  |
 | Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle. Funktion: SPS-sonstige Geräte, Polzahl: 40, Länge: 1 m, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: Steckerleiste, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Aderendhülse, Geeignet für Eingangskarte SPS: false, Geeignet für Ausgangskarte SPS: false, Geeignet für digitale Signale: true, Geeignet für analoge Signale: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | PAC-QTUM-HE10-V0-1M | Ident Code: | 1365740010 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Steuerrelais, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, Logikmodul, Kompaktsteuerung |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 204,48* | € 252,80* |  |  |  | | 74 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 206,85* | € 253,41* |  |  |  | Lager 6318 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 206,82* | € 254,92* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 207,30* | € 255,29* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6318 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6318 |  | Versand: Lager 6318 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|