| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3599105 Herst.-Nr.: MEG5710-7214 EAN/GTIN: 4042811222451 |
| |
|
| | |
| Für Auqadesign. Bewegungsmelder ist für den Außenbereich mit Unterkriechschutz. Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit. Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird. Zuschaltbare Präsenzfunktion. Funktionen Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion -Elektronik-Schalt-Einsatz. Relais-Schalt-Einsatz. Universal-Dimmer-Einsatz. Steuerungs-Einsatz 1-10 V. DALI-Steuerungs-Einsatz. Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2 -Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach. Relais-Schalt-Einsatz, 2fach. Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach. Erfassungsbereich 180 Grad. Anzahl der Ebenen 6. Anzahl der Zonen 46. Empfohlene Montagehöhe 1,1 m. Reichweite 8 m rechts/links, 12 m nach vorne. Empfindlichkeit stufenlos einstellbar. Lichtfühler stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux. Zeit stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min. Zu komplettieren mit Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000. Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000. Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000. Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000. Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000. Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000. Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000. Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000. DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000. Material Thermoplast. Farbe polarweiß. Das Produkt erreicht die Schutzart IP44. Es ist ein grünes Premium-Produkt, das Ihre Umwelt so gut wie möglich schont. Es ist quecksilber und halogenfrei. Montageart: Unterputz, Farbe: anthrazit, Ausführung: Bewegungsmelder, Halogenfrei: true, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: false, Treppenhausüberwachung: true, geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 12 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 8 m, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: true, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: true, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 0,0 m, HLK-Ansteuerung: false, Konstantlichtregelung: false, Montagehöhe: 1,1 m, RAL-Nummer (ähnlich): 7024, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: false, Vernetzbar: true, Betriebsartenschalter: false, Tierschneise: false, Erfassungswinkel horizontal: 0,0...180 °, Min. Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 30 min, geeignet für Schutzart (IP): IP44, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Ausschaltverzögerung selbstlernend: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Merten Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | MEG5710-7214 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,50* | € 52,16* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 39,83* | € 53,78* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,54* | € 54,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|