Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 1S/1Ö 25A 230V 2TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3556264
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     XR12-110-230V
EAN/GTIN:
     4010312201251
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Installationsschütz
2-polig 25A/250V AC. Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 mit Handbetätigung und ­Schaltstellungsanzeige. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 55mm tief. Einschaltdauer 100%. Steuerleistungsbedarf 1,9W. Kontakte 1 Schließer und 1 Öffner. Kontaktabstand 3mm. Prüfspannung Kontakt/Kontakt 2000V und Prüfspannung Steueranschlüsse/Kontakt 4000V. Einbautiefe: 55 mm, Bemessungsbetriebsspannung: 250 V, Breite in Teilungseinheiten: 1, Max. Glühlampenlast: 2300 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 3600 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 3600 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 1000 VA, Spannungsart der Betätigungsspannung: AC, Spannungsart der Betriebsspannung: AC, Schutzart (IP): IP20, Bemessungsbetriebsstrom: 25 A, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Brummfrei: true, Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1: sonstige, mit Tag-/Nachtfunktion: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eltako GmbH
Produkt Typ:
XR12-110-230V
Ident Code:
22110930
Weitere Suchbegriffe: installationsschütz 1s 1ö, impulsrelais, eltako impulsrelais, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Fernschalter, Automat, UP-Stromstoßschalter, Einbaugerät
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 19,22*
€ 25,94*
1
€ 5,46*
ab € 19,48*
€ 26,20*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,66*
€ 26,43*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 19,94*
€ 26,97*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 25,43*
€ 27,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.