|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6318-3542419 Herst.-Nr.: 827102213 EAN/GTIN: 4008224651677 |
| |
|
|  |  |
 | Funk-Dunstabzugshauben-Steuerungs-Set Free-control 3.0: optischer Funk- Tür- und Fensterkontakt + Funk-Empfänger 3-Draht/1-Kanal (Schaltfunktion), für den Einsatz zum Schalten von Abluft-Dunstabzugshauben unter Beachtung der Feuerstättenverordnung, Farbe: weiß Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Geeignet für Schalter: false, Geeignet für Pulsdrücker: false, Geeignet für Dimmer: false, Geeignet für Rollladenschalter: false, Rollingcode-System: false, Anzahl der Befehle: 99999, Funkfrequenz: 868 MHz, Im Gehäuse: true, Im Röhrensockelgehäuse: false, Als Modul/Platine: false, Tast-Betrieb: true, Schalt-Betrieb: true, mit Funkhandsender: false, mit Funkcodiergerät: false, mit Funktaster: false, Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter: false, Geeignet für Jalousieschalter: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Kopp GmbH, Heinrich | Produkt Typ: | 827102213 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 15,60* | € 21,16* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 16,34* | € 22,01* |  |  |  | Lager 6318 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 72,06* | € 89,83* |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 79,92* | € 99,40* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6318 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6318 |  | Versand: Lager 6318 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|