Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil Out:24VDC/40,0A CP-T24/40.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3526720
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR427057R0000
EAN/GTIN:
     4016779662383
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Die CP-T Baureihe umfasst Dreiphasen-Netzteile und ist das jüngste Mitglied der ABB Produktfamilie zur Spannungsversorgung. In Sachen Design und Funktion ergänzt die neue Baureihe das vorhandene Produktsortiment perfekt und erweitert die Baureihe entsprechend. Die Geräte können mit Drehspannung und mit einem Zweiphasen-Versorgungsnetz geliefert werden. Hier bietet ABB Netzteile mit 24 VDC- und 48 VDC-Ausgängen mit 5 A, 10 A, 20 A und 40 A und einem Wirkungsgrad von bis zu 92%. Wie alle anderen Produkte sind die Netzteile für eine Umgebungstemperatur von bis zu 70 °C ausgelegt. Alle Produkte können mit einer AC-Versorgungsspannung zwischen 340 und 575 V AC und einer DC-Versorgungsspannung zwischen 480 uns 820 V DC versorgt werden. Breite: 276 mm, Höhe: 131 mm, Tiefe: 121 mm, Einbauhöhe: 131 mm, Leistungsaufnahme: 1058 VA, Einbaubreite: 276 mm, geeignet für Reiheneinbau: false, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC, Leistungsabgabe: 960 W, Ausgangsspannung geregelt: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, Stabilisiert: true, Schutzart (IP): IP20, Direktmontage möglich: false, 1. Ausgangsspannung: 24 V, 2. Ausgangsspannung: 0 V, 3. Ausgangsspannung: 0 V, Ausgangsspannung einstellbar: false, Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz: 340...575 V, Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz: 340...575 V, Bemessungsversorgungsspannung DC: 480...820 V, Kurzschlussfest: true, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Max. Ausgangsstrom 1: 40 A, Max. Ausgangsstrom 2: 0 A, Max. Ausgangsstrom 3: 0 A, Nennwert Ausgangsspannung 1: 24 V, Nennwert Ausgangsspannung 2: 0 V, Nennwert Ausgangsspannung 3: 0 V, Nennwert Ausgangsstrom 1: 40 A, Nennwert Ausgangsstrom 2: 0 A, Nennwert Ausgangsstrom 3: 0 A, SIL nach IEC 61508: ohne, Schutzart (NEMA): 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
CP-T24/40.0
Ident Code:
1SVR427057R0000
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, gleichstromversorgung 24v, din-schienen schaltnetzteil, Netzteilmodul, Spannungsversorgung, Netzteil für modulare SPS, Schaltnetzgerät, SPS-Stromversorgung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,26*
€ 268,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 238,74*
€ 268,85*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 280,16*
€ 322,64*
Frei Haus
ab € 291,65*
€ 327,91*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 330,75*
€ 368,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,68*
€ 438,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,50*
€ 436,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,79*
€ 428,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,29*
€ 420,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,75*
€ 393,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.