Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3516215 Herst.-Nr.: S12-110-24VDC EAN/GTIN: 4010312101278 |
| |
|
| | |
| 2-polig 16A/250V AC. Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 55mm tief. Einschaltdauer 100%. Steuerleistungsbedarf 5-6W. Kontakte: 1 Schließer und 1 Öffner. Kontaktabstand 3mm. Abstand Steueranschlüsse/Kontakt > 6mm. Es können auch die anschlusskompatiblen elektronischen Stromstoßschalter ES12DX-UC, ES12-200-UC und ES12-110-UC verwendet werden. Deren Universal-Steuerspannung UC deckt den Spannungsbereich 12-230V AC 50-60 Hz und 12-230V DC ab. Montageart: DIN-Schiene, Funktion: sonstige, Einbautiefe: 55 mm, Breite in Teilungseinheiten: 1, Steuerspannung 1: 24 V, Steuerspannungsart 1: DC, geeignet für Handbedienung: false, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 10 A, Max. Glühlampenlast: 2300 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 2300 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 2300 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 500 VA, Bemessungsschaltstrom: 16 A, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eltako GmbH | Produkt Typ: | S12-110-24VDC | Ident Code: | 21110055 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 19,10* | € 25,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 19,47* | € 26,09* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,46* | € 26,31* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 23,15* | € 26,60* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 19,93* | € 26,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|