Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoßschalter f.Reihe. 1S1Ö 16A S12-110-24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-95110940
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     21110055
EAN/GTIN:
     4010312101278
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Stoßrelais
Stromstoßrelais

Stromstoßschalter f.Reihe. 1S1Ö 16A S12-110-24VDC

2-polig 16A/250V AC. Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 55mm tief. Einschaltdauer 100%. Steuerleistungsbedarf 5-6W. Kontakte: 1 Schließer und 1 Öffner. Kontaktabstand 3mm. Abstand Steueranschlüsse/Kontakt > 6mm. Es können auch die anschlusskompatiblen elektronischen Stromstoßschalter ES12DX-UC, ES12-200-UC und ES12-110-UC verwendet werden.
Weitere Informationen:
Funktion:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
55 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Steuerspannung 1:
24 V
Steuerspannungsart 1:
DC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Stromstoßschalter, eltako stromstossrelais 10a, din-schienen schaltnetzteil, stromstoßrelais eltako, Verteilereinbaugerät, Reiheneinbaugerät, Impulsschalter, Einbaugerät, Reiheneinbauschalter, Fernschalter, Einschalter, Ausschalter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 19,16*
€ 25,45*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 19,43*
€ 25,68*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,57*
€ 25,90*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 23,11*
€ 26,13*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 19,88*
€ 26,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.