Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cepex-Anbaudose 16A 5p. 6h 400V 4215


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3471327
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4215
EAN/GTIN:
     4015394022664
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
16A5P 6H400V Anbaudose Cepex IP44 mit Beschriftungsfeld lichtgrau RAL 7035 Farbe: grau, RAL-Nummer: 7035, Stromversorgung: CEE 16 A, Bauform: Anbausteckdose (UP), Polzahl: 5, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, Ausstattung: Oberteil mit Beschriftungsfeld, Kontaktmaterial: CuZn, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
4215
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 16a, cee anbaudose, cee-steckdose mennekes, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 58,68*
€ 75,09*
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 64,03*
€ 76,79*
1
€ 5,00*
ab € 60,46*
€ 77,21*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 61,28*
€ 78,25*
1
Frei Haus
ab € 62,30*
€ 79,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 383,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41404
ab € 9,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.