Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Wanddose 63A 5p. 6h 400V m.Rahmenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3470580
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     22453
EAN/GTIN:
     4015394042235
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Wanddose, 63A5p 6h400V, IP67 HW/VN mit Rahmenklemme und Soft-Contact außen liegende Metallteile aus Edelstahl Ausführung: Aufputz, Polzahl: 5, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Außenbefestigung, IEC-Stromstärke: 63 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): 60 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
22453
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee anbaudose 400v 5p 6h, cee wanddose, cee wanddose 63a, Steckdose (500 V), Kraftsteckdose, CEE-Form-Steckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,04*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 254,48*
€ 302,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,56*
€ 299,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 238,64*
€ 283,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 230,48*
€ 274,27
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 221,04*
€ 263,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.